SHELLY - Termostaatti - Smart thermostat ST1820

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tiedonsiirtoprotokolla - muu

  • Ohjausmoodi on/off - kyllä

  • Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen

  • Teholähteen tyyppi - 230 V

  • Moduloitava ohjausmoodi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235260630

Sähkönumero

2616155

Toimittajan tuotenumero

3800235260630

Tukkuerä

1

Tiedonsiirtoprotokolla:

muu

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Liitäntätyyppi:

kolmi-/nelijohtiminen

Teholähteen tyyppi:

230 V

Moduloitava ohjausmoodi:

kyllä

Käyttö:

väännin

Vastaanotin:

ei

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Sopii jäähdytykseen:

kyllä

Mitta-alue:

5...50 °C

Itsesäätyvä:

ei

Kosketinkuorma max.:

2 A

Ulkoinen anturi:

kyllä

Termisellä takaisinkytkennällä:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Soveltuu aluelämmitykseen:

kyllä

Kellotyyppi:

viikkokello

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Sisältää näytön:

kyllä

Soveltuu lattialämmitykseen:

kyllä

Läsnäolotunnuistuksella:

ei

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Väri:

beige

Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:

kyllä

Poikkeama-arvo:

1...5 K

Säädettävä poikkeama:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Säätötapa:

muu

Kytkentäohjelmien lukumäärä:

10

Ilmanvaihto:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Yliaikakytkin:

ei

Optimointi:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kellomalli:

digitaalinen

Leveys:

85.5 mm

Syvyys:

38 mm

Maksimikontaktijännite:

230 V

Korkeus:

85.5 mm

LinkedGo Smart Floor heating thermostat ST1820 - Powered By Shelly

Powered By Shelly - Koe älykkäämpi ja tehokkaampi tapa hallita lattialämmitystäsi LinkedGo Smart Termostaatti ST1820:n avulla. Tämä edistyksellinen termostaatti yhdistää tarkkuuden, helppokäyttöisyyden ja modernin teknologian antaen sinulle täyden hallinnan kotisi lämmityksestä – olit missä tahansa. Termostaatissa on sisäänrakennettu 2A:n rele, ja suuremmille kuormille voidaan käyttää ulkoista Shelly-relettä lämmönohjauksessa. Termostaatti asennetaan standardiin eurooppalaiseen kojerasiaan.

Edistynyt lattialämmityksen ohjau
LinkedGo ST1820 on suunniteltu ohjaamaan sekä vesikiertoisia että sähköisiä lattialämmitysjärjestelmiä. Potentiaalivapaan releen toiminnolla se voi aktivoida lämmönlähteitä kuten kaasukattiloita tai lämpöpumppuja, samalla kun se säätelee lattialämmitysjärjestelmäsi venttiilejä. Tämä varmistaa optimaalisen lämmönjakelun ja energiatehokkuuden.

Älykäs toiminnallisuus, joka sopii arkeesi

  • Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteys: Ei tarvetta ylimääräiselle keskusyksikölle – yhdistä suoraan verkkoosi helppoa etäohjausta varten älypuhelimellasi.
  • Älykkäät aikataulut: Mukauta lämmitys päivittäiseen rutiiniisi tai auringonnousuun/laskuun, jotta käytät energiaa vain tarvittaessa.
  • Sisäänrakennettu kosteusanturi: Saat tarkan hallinnan sekä huoneen lämpötilasta että ilmankosteudesta.
  • Jäätymisenestosuoja: Suojaa putkesi jäätymisvaurioilta, vaikka et olisi kotona.

Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttö
Virtaviivaisella muotoilullaan termostaatti keskittyy olennaiseen – huonelämpötilan helppoon ja nopeaan säätämiseen. Intuitiivinen käyttöliittymä tekee siitä helppokäyttöisen kaikille perheenjäsenille. Säästä energiaa tinkimättä mukavuudesta

Shelly-teknologialla varustettuna LinkedGo ST1820 tarjoaa edistyneitä automaatiomahdollisuuksia. Voit luoda kohtauksia ja aikatauluja, jotka vähentävät energiankulutusta ylläpitäen samalla miellyttävän sisäilmaston.

Miksi valita LinkedGo Smart Termostaatti ST1820?
  • Sekä vesikiertoisen että sähköisen lattialämmityksen ohjaus
  • Etäohjaus Wi-Fin kautta ilman tarvetta lisälaitteille
  • Tarkka lämpötilan ja kosteuden säätely
  • Suojaus jäätymisvaurioilta
  • Moderni muotoilu ja käyttäjäystävällisyys
LinkedGo Smart Termostaatti ST1820:n avulla saat ratkaisun, joka ei ainoastaan tee kodistasi älykkäämmän, vaan myös energiatehokkaamman. Tee arjestasi helpompaa – investoi tulevaisuuden lämmönhallintaan tänään!

Helppo integrointi: LinkedGo-termostaatti on rakennettu Shelly-sirulle ja on yhteensopiva Shelly Smart Control -sovelluksen, Home Assistantin, Homeyn, SmartThingsin ja monien muiden kolmannen osapuolen alustojen kanssa.

Powered By Shelly
Powered By Shelly -laitteet ovat kumppaniyritysten kehittämiä ja valmistamia laitteita, jotka käyttävät Shelly X -sirua. Tämä tarkoittaa, että kaikki Powered By Shelly -laitteet ovat 100 % yhteensopivia Shelly Smart Control -sovelluksen ja kaikkien kolmannen osapuolen integraatioiden kanssa. Kaikki Powered By Shelly -laitteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Shellyn kanssa, joten kaikkien toimintojen täysi toimivuus on taattu.