SHELLY - Tunnistin - Shelly Plus AddOn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235266427
Sähkönumero
2710506
Toimittajan tuotenumero
3800235266427
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Ethernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
LED-ohjaus:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
Tulojen lukumäärä:
5
Ulostulokanavien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Shelly Plus Add-On on pieni moduuli, joka voidaan kiinnittää kaikkiin Shelly Plus -laitteisiin, tuoden mukanaan paljon uutta toiminnallisuutta. Shelly Plus Add-Onissa on sekä digitaalinen että analoginen syöttö, ja siihen voidaan liittää jopa viisi lämpötila-anturia tai yksi lämpötila- ja kosteusanturi.
Toiminnot
Kun Shelly Plus Add-On lisätään Shelly Plus -laitteeseen, se on aktivoitava sovelluksessa, jonka jälkeen voidaan aktivoida siihen liitetyt sensorit. Laite tukee seuraavia laitetyyppejä:
- Enintään 5 DS18B20-tyypin lämpötila-anturia
- DHT22-tyypin lämpötila- ja kosteusanturi
- NTC-vastukset, joissa on 10 kΩ nimellisvastus ja β=4000 K
- Fotovastukset
- PIR-sensorit
- Maankosteusanturit
- Ultraäänietäisyyssensorit
- Kapasitiiviset vedenkorkeusanturit
- Äänianturit
- Muut analogiset sensorit, joissa on 0 - 10 V ulostulojännite
Käyttöesimerkkejä
- Ovikontakti: lisää oviyhteys Plus Add-Oniin valvoaksesi autotallin oven avoimuutta tai sulkeutumista. Suositellaan yhdessä Shelly Plus 1:n kanssa.
- Vedenkorkeusanturi: lisää korkeusanturi Plus Add-Oniin valvoaksesi veden tasoa uima-altaassasi tai akvaariossasi. Suositellaan yhdessä Shelly Plus 1:n tai Plus 1PM:n kanssa.
- Lämpö: lisää kaksi DS18B20-lämpötila-anturia ja mittaa tulo- ja lähtölämpötilat.
- Tuuli: lisää tuuli-anturi, jotta markiisi voi automaattisesti vetäytyä, kun tuuli yltyy. Suositellaan yhdessä Shelly Plus 2PM:n kanssa.
- Maankosteus: lisää maankosteusanturi, jotta kastelujärjestelmä voi käynnistyä automaattisesti, kun nurmikko on liian kuiva. Suositellaan yhdessä Shelly Plus 1:n kanssa.
Yhteys
Shelly Plus Add-On ei toimi itsenäisenä laitteena. Se tulee liittää mihin tahansa Shelly Plus -laitteeseen, jolloin se lisää toiminnallisuutta Shelly Plus -laitteeseen. Shelly Plus Add-Onia ei tarvitse liittää erikseen Shelly Plus -laitteeseen, sillä siinä on liittimet, jotka automaattisesti yhdistävät sen Shelly Plus -laitteeseen. Kaksi laitetta ovat galvaanisesti eristettyjä toisistaan.
Liitännät
Sisääntulot:
- 1 analoginen syöttö: ANALOG IN
- 1 digitaalinen syöttö: DIGITAL IN
Ulostulot:
- 1 viitespannulähtö: VREF OUT
- 1 viitespannulähtö pull-up vastuksen kautta: VREF + R1 OUT
- 2 miinusliitäntää: GND*
Liitännän rakenne:
3 virtalähdettä antureille (yhdistetty samaan PCB-raitaan): VCC
- 3 anturin dataliitäntää (yhdistetty samaan PCB-raitaan): DATA
- 3 miinusliitäntää: GND* * Yhdistetty samaan PCB-pisteeseen.


