SHELLY - Tunnistin - Shelly Pro 3EM Switch Add-on

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele
Kuorman tyyppi - resistiivinen kuorma
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Nimellisvirta - 2 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235268131
Sähkönumero
2710507
Toimittajan tuotenumero
3800235268131
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
rele
Kuorman tyyppi:
resistiivinen kuorma
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Nimellisvirta:
2 A
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
peruselementti
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kanavien lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Shelly Pro 3EM Switch Add-on on galvaanisesti erotettu relekytkin, joka on suunniteltu laajentamaan Shelly Pro 3EM -laitteen ominaisuuksia. Lisäosan avulla voi helposti ohjata kontaktoreita ja muita sähkölaitteita, mikä lisää joustavuutta ja kulutuksen hallintaa.


