SHELLY - USB-laturi - USB-C- ja USB-A-laturi, 65W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 100...240 V
Taajuus - 50...60 Hz
Kytkentätapa - pistokepuristin / jousiliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238074517
Sähkönumero
8706604
Toimittajan tuotenumero
3800238074517
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
100...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Laitteen leveys:
28 mm
Laitteen korkeus:
46 mm
Laitteen syvyys:
83 mm
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...20 V
Shelly GaN Charger on sarja kompakteja USB-C-seinälatureita. GaN viittaa sisällä olevaan puolijohdemateriaaliin: se hukkaa vähemmän energiaa lämpönä kuin tavallinen laturi, ja juuri siksi laturi voi olla näin pieni ja silti antaa täyden tehon kuumenematta. Käyttäjälle se on yksinkertaisesti USB-C-laturi — vain pienempi kuin se, joka tuli puhelimen pakkauksessa.
Tämä tuote on Shelly GaN Charger 65W valkoisena: USB-C ja USB-A, enintään 65 W pelkästä USB-C:stä ja 45 W + 18 W molempien porttien ollessa käytössä, joten kannettavaa ja puhelinta voi ladata yhtä aikaa. Mitat 46 x 28 x 83 mm.
Neljä tuotenumeroa: Shelly GaN Charger 30W mustana (3800238074494) ja valkoisena (3800238074500) sekä Shelly GaN Charger 65W valkoisena (3800238074517) ja sinisenä (3800238074524). Kaikissa EU-pistoke. USB-kaapeli ei sisälly toimitukseen — mikä tahansa vakiokaapeli käy.
Huomaa: tämä ei ole älylaite. Laturissa ei ole Wi-Fiä eikä Bluetoothia, sitä ei voi lisätä Shelly Smart Control -sovellukseen, eikä siinä ole painikkeita tai asetuksia. Se on tehty toimittamaan vakaata virtaa — ja juuri siksi se on olennainen Shelly-asennuksessa: se on luotettava syöttö niille Shelly-laitteille, jotka saavat virtansa USB:n kautta, muun muassa Shelly Camera, Shelly Presence ja The Pill by Shelly.
Käyttökohteet
• Virtalähde Shelly-laitteille: vakaa USB-syöttö Shelly Cameralle, Shelly Presencelle, The Pill by Shellylle ja muille USB-syöttöisille Shelly-tuotteille, jotka ovat päällä ympäri vuorokauden.
• Osana asennusta: siisti, merkitty laturi niihin paikkoihin, joissa USB-syötön on oltava osa kiinteää asennusta, sen sijaan että käytettäisiin satunnaista laturia laatikosta.
• Puhelin ja tabletti arjessa: 30W-malli lataa nykyaikaisen puhelimen huomattavasti nopeammin kuin vanhat 5-18 W:n laturit.
• Kannettava ja puhelin yhtä aikaa: 65W-malli syöttää kannettavaa USB-C:n kautta ja puhelinta USB-A:n kautta samanaikaisesti — yksi laturi kahden sijaan.
• Työpöytä ja kotitoimisto: vähemmän adaptereita ja vähemmän johtosotkua, koska sama laturi kattaa useita laitteita.
• Matkat ja vuokrakäyttö: tarpeeksi pieni tietokonelaukkuun, ja 100-240 V:n tulojännitealueen ansiosta sitä voi käyttää laajasti (EU:n ulkopuolella voi tarvita paikallisen pistokeadapterin).
Tekniikka ja turvallisuus
• Ei älylaite: ei sovellusta, ei Wi-Fiä, ei Bluetoothia, ei käyttöönottoa. Kytke pistorasiaan ja liitä kaapeli.
• 30W: yksi USB-C-portti, USB Power Delivery enintään 30 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A). PPS tuettuna 5,0-11,0 V 3 A:lla ja 5,0-16,0 V 2 A:lla.
• 65W: USB-C ja USB-A. Enintään 65 W pelkästä USB-C:stä; kun molemmat portit ovat käytössä, teho jakautuu 45 W USB-C ja 18 W USB-A.
• Automaattinen tehonsäätö: lähtö on oletuksena 5 V ja vaihtuu itse pikalataukseen, kun yhteensopiva laite kytketään. Mitään ei tarvitse asettaa.
• Viisi sisäänrakennettua suojausta: ylikuumenemista, ylijännitettä, ylivirtaa, oikosulkua ja ylitehoa vastaan.
• TÜV SÜD -sertifioitu ja testattu sähköisen suojauksen, lämpöstabiiliuden ja luotettavan tehonsyötön osalta.
• Syöttö: 100-240 V AC, 50/60 Hz. EU-pistoke (CEE 7/16), sopii myös Schuko- ja tyypin E -pistorasioihin.
• Mitat: 30W-malli 69 x 35 x 30 mm, 65W-malli 46 x 28 x 83 mm.
• Pakkauksessa: laturi ja käyttöohje. USB-kaapeli ei sisälly. Kahden vuoden valmistajan takuu.


