SHELLY - Valonsäädin - Shelly DALI Dimmer Gen3

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - muu

  • Kuorman tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 110...240 V

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3800235261866

Sähkönumero

2616143

Toimittajan tuotenumero

3800235261866

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

muu

Kuorman tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

110...240 V

Väri:

vihreä

Yksikköjen määrä:

0

Kiinnitystapa:

muu

Materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Laitteen leveys:

42 mm

Laitteen korkeus:

38 mm

Laitteen syvyys:

16 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

0

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Shelly DALI Dimmer Gen3 - WiFi DALI-ohjain

Shelly DALI Dimmer Gen3 on luultavasti markkinoiden pienin DALI-ohjausyksikkö. Laite on DALI-2-sertifioitu ja siinä on sisäänrakennettu WiFi ja Bluetooth, mikä tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia langattomaan DALI-ohjaukseen.

Shelly DALI Dimmer Gen3 asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai suosikkisi Smart Home- tai Smart Building -järjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja monien muiden kanssa.

Toiminnot
Shelly DALI Dimmer Gen3 soveltuu valaistuksen ohjaukseen yksityiskodeissa, toimistoissa, kouluissa, varastohalleissa ja vastaavissa. Se sisältää 10 mA virtalähteen, mikä tarkoittaa, että se voi syöttää virtaa jopa viidelle DALI-liitäntälaitteelle. Jos halutaan ohjata useampia valaisimia, voidaan käyttää kolmannen osapuolen DALI-toistinta tai asentaa useampia Shelly DALI -ohjaimia, jotka voidaan helposti ryhmitellä Shelly-sovelluksessa. Laitteessa on kaksi tuloa tavallisille 230V yksinapaisille kytkimille, jousella tai ilman, ja sitä voidaan ohjata yksi- ja kaksipainikkeisella ohjauksella. Laite tukee yötilaa, jolloin valo syttyy automaattisesti alhaisemmalla kirkkaustasolla yöllä. Lisäksi on mahdollista asettaa minimikirkkaus, himmennyksen nopeus, automaattiset päälle/pois-ajastimet ja paljon muuta.

Yhteydet
Shelly DALI Dimmer Gen3 voidaan liittää internetiin tai paikalliseen verkkoon 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro-, Plus- ja Gen3-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää myös Shelly Bluetooth -paristokäyttöisten Bluetooth-laitteiden yhdyskäytävänä.

Kaikki Shelly-laitteet toimivat paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivoimista suositellaan helpon tiedon tallennuksen ja lisääntyneen toiminnallisuuden vuoksi. Laitteet voivat myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta. Kaikki tukevat TLS:ää.

Laitteisto
Laite on varustettu kolmannen sukupolven laitteistolla, joka sisältää tehokkaan ESP-Shelly-C38F CPU:n ja 8MB flash-muistin. Tämä tekee Shelly DALI Dimmer Gen3:sta tulevaisuudenkestävän ja mahdollistaa skriptaustoimintojen ja virtuaalisten laitteiden käytön edistyneeseen ja käyttäjän mukauttamaan toiminnallisuuteen.