SHELLY - Valonsäädin - Shelly Dimmer 0/1-10V PM GEN3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - elektroninen liitäntälaite 1-10V
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 110...240 V
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3800235261750
Sähkönumero
2624304
Toimittajan tuotenumero
3800235261750
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
elektroninen liitäntälaite 1-10V
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
110...240 V
Väri:
sininen
Yksikköjen määrä:
0
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
1.5 W
Johtimen poikkipinta-ala:
0.22...2.5 mm²
Laitteen leveys:
43.5 mm
Laitteen korkeus:
38.5 mm
Laitteen syvyys:
17 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
0
Sovellusohjaus (Bluetooth):
kyllä
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


