SHELLY - Valonsäädin - Shelly Dimmer 0/1-10V PM GEN4

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238072872

Sähkönumero

2616175

Toimittajan tuotenumero

3800238072872

Tukkuerä

0

Shelly Dimmer 0/1-10V PM (GEN4) - 0/1-10V ohjaus

Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen4 on älykäs himmenninohjain tehomittauksella 0-10 V ja 1-10 V himmennettäville ohjaimille. Se tarjoaa tarkan valaistuksen ohjauksen ja reaaliaikaisen energiakulutusnäkymän, ja sopii sekä asuin- että liiketilojen asennuksiin, joissa olemassa olevat kytkimet ja sähköasennukset halutaan säilyttää.

Gen4 esittelee uuden ESP32-C6-prosessorin moniprotokolla-yhteyksillä: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Zigbee ja Matter — maksimaalisen yhteensopivuuden ja tulevaisuuden varmistamiseksi. Sisäänrakennettu tehomittari valvoo jännitettä, virtaa ja kulutusta reaaliajassa, ja KNXnet/IP-tuki mahdollistaa integroinnin kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.

Asennus ja ohjaus tapahtuvat helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai haluamasi älykotijärjestelmän kautta, mukaan lukien Apple Home, Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home ja Amazon Alexa. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen.

Avainominaisuudet:
  • Moniprotokollayhteys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Zigbee ja Matter
  • Reaaliaikainen tehomittaus: jännite (V), virta (A) ja kulutus (W)
  • Tukee 0-10 V ja 1-10 V ohjaimia valoille, moottoreille, venttiileille ja muille
  • Ohjaus yhdellä tai kahdella olemassa olevalla seinäkytkimellä
  • Edistynyt aikataulutus, yötila ja skriptituki
  • KNXnet/IP-kommunikaatio kiinteistöautomaatiolle
  • Säädettävä kirkkausalue ja siirtymänopeus (fade rate)
  • Yhteensopiva Shelly Plus Add-On -lisäosan kanssa sensorilaajennukseen
Käyttökohteet:
  • Olemassa olevan valaistuksen retrofit ilman kytkinten vaihtoa
  • LED-nauhojen ja ammattimaisen LED-valaistuksen himmennys 0-10 V/1-10 V ohjaimilla
  • Ravintolat, kahvilat ja baarit, joissa tarvitaan tunnelmavalaistusta
  • Elokuvateatterit, teatterit ja konserttipaikat, joissa tarvitaan tarkkaa himmennystä
  • Yötila makuuhuoneisiin, käytäviin ja lastenhuoneisiin
  • Valaistuksen energiankulutuksen seuranta kulutuksen ja käyttökustannusten vähentämiseksi

Yhteydet ja viestintä:
  • Gen4 moniprotokolla: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Zigbee ja Matter yhdessä laitteessa
  • Zigbee-toistin ja Wi-Fi-alueen laajennin — laajentaa verkon kattavuutta
  • KNXnet/IP-tuki ammattimaisille kiinteistöautomaatiojärjestelmille
  • Toimii paikallisesti: kaikki ensisijaiset toiminnot toimivat 100 % paikallisesti ilman pilveä