SHELLY - Valonsäädin - Shelly Dimmer Gen3

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - kosketuspainike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3800238070526

Sähkönumero

2616149

Toimittajan tuotenumero

3800238070526

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

kosketuspainike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Väri:

vihreä

Yksikköjen määrä:

0

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

10...200 W

Kiinnitystapa:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

1.5 W

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

42 mm

Laitteen korkeus:

38 mm

Laitteen syvyys:

16 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

0

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausjännite:

220...240 V

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

50...200 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

50...200 VA

Max. kytkentäteho LED:

150 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Shelly Dimmer Gen3 - WiFi-valonsäädin

Shelly Dimmer Gen3 on kompakti WiFi-ohjattava himmennin, jossa on sisäänrakennettu tehomittaus. Se asennetaan katkaisijan tai valaisinpistorasian taakse ja toimii ilman nollajohtoa. Kompaktin muotoilunsa ansiosta se sopii useimpiin seinä- ja kattorasioihin. Laitetta voidaan käyttää tavallisena himmentimenä, mutta se voidaan yhdistää internetiin älyohjausta varten.

Shelly Dimmer Gen3 voidaan määrittää ja hallita helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykoti- tai älyrakennusjärjestelmällä. Shelly on yhteensopiva yli 200 järjestelmän kanssa, kuten:
- Google Home
- Amazon Alexa
- Home Assistant
- SmartThings
- Homey
- KNX

Shelly Dimmer Gen3 sisältää monia hyödyllisiä toimintoja:
- Voidaan kytkeä 220-240V AC jännitteeseen ja toimii ilman nollajohtoa (vähintään 20W kuormitus ilman nollajohtoa tai bypassin avulla).
- Automaattinen himmentimen kalibrointi, joka määrittää optimaalisen himmennystavan.
- Mahdollisuus asettaa minimi- ja maksimivalonvoimakkuus, säädön nopeus ja häivytyksen nopeus.
- Kaksi ohjelmoitavaa kytkinliitäntää, jotka tukevat sekä jousikuormitteisia painikekytkimiä että tavallisia kytkimiä.
- Sisäänrakennettu tehomittari, jota voi seurata Shelly Smart Control -sovelluksen kautta.
- Sisäänrakennettu ajastintoiminto (portaikkoautomaatio).
- Viikko-ohjelmointi sekä auringonnousu-/auringonlaskuohjaus (astrokello).

Tuetut kuormitustyypit:
- Himmennettävät LED-lamput: enintään 150 W
- Hehkulamput ja halogeenilamput: enintään 200 W
- Matalaenergiaglödelamput rautasydänmuuntajilla: enintään 200 VA
- Himmennettävät elektroniset muuntajat: enintään 200 W

Shelly Dimmer Gen3 voidaan yhdistää internetiin tai paikallisverkkoon 2,4 GHz WiFi-yhteydellä. Laitteessa on myös sisäänrakennettu Bluetooth, mikä mahdollistaa sen käytön porttina Shellyn Bluetooth-paristokäyttöisille laitteille.

Shelly Dimmer Gen3 sisältää Generation 3 -laitteiston, jossa on tehokas ESP-Shelly-C38F CPU ja 8MB flash-muisti. Tämä tekee laitteesta tulevaisuuden varman ja mahdollistaa kehittyneet ominaisuudet, kuten skriptaustoiminnot ja virtuaalilaitteet. Shelly Dimmer Gen3 tukee seuraavia viestintäprotokollia:
- MQTT
- HTTP
- WebSocket

Kaikki protokollat tukevat TLS-suojausta, joka varmistaa tietoturvallisen tiedonsiirron.