SHELLY - Valonsäädin - Shelly Plus RGBW PM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 12...24 V
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3800235265635
Sähkönumero
2616139
Toimittajan tuotenumero
3800235265635
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
12...24 V
Väri:
keltainen
Yksikköjen määrä:
0
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
1.2 W
Johtimen poikkipinta-ala:
0.1...1 mm²
Laitteen leveys:
37 mm
Laitteen korkeus:
42 mm
Laitteen syvyys:
12 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
0
Sovellusohjaus (Bluetooth):
kyllä
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Ohjausjännite:
12...24 V
Max. kytkentäteho LED:
240 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Shelly Plus RGBW PM on kompakti WiFi-ohjattava 4-kanavainen ohjain 12/24V LED-nauhoille, jossa on tehonmittaustoiminto. Neljän kanavan avulla laite pystyy ohjaamaan RGB-, RGBW- tai neljää valkoista LED-nauhaa, jotka voidaan helposti määrittää laitteen asetuksista. Sen erittäin kompaktin muotoilun ansiosta laite voidaan helposti asentaa koteloihin, upotuslaatikoihin ja vastaaviin.Toiminnot:Shelly Plus RGBW PM tarjoaa monia sisäänrakennettuja toimintoja. Se vaatii tavallisen 12 tai 24V LED-ajurin ja mittaa automaattisesti kunkin kanavan tehonkulutuksen, jota voidaan seurata Shelly Smart Control -sovelluksessa. Laite kestää seuraavat kuormat:• 12V: 48W per kanava (maksimissaan 120W kokonaiskuormitus)• 24V: 96W per kanava (maksimissaan 240W kokonaiskuormitus)Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Homen, Amazon Alexan, Home Assistantin, Samsung SmartThingsin, Athom Homeyn ja monien muiden kanssa.Yhteys:Shelly Plus RGBW PM voidaan yhdistää internettiin 2,4 GHz:n langattoman WiFin kautta ja toimii 100 % paikallisesti. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro- ja Plus-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää myös gatewayna Shellyn Bluetoothilla toimiville laitteille.Kaikki Shelly-laitteet toimivat paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivoimista suositellaan helppoa datatallennusta ja lisätoimintoja varten. Laite voi myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta. Kaikki tukevat TLS:ää.Laitteisto:Laite on varustettu 2. sukupolven laitteistolla, joka sisältää muun muassa tehokkaan ESP32-prosessorin. Tämä mahdollistaa skriptausominaisuuksien käytön edistyneeseen ja mukautettuun toiminnallisuuteen sekä range-extender-toiminnon laitteen kanssa.


