SHELLY - Valonsäädin - Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - elektroninen liitäntälaite 1-10V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Nimellisjännitealue - 110...240 V

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235268209

Sähkönumero

2616144

Toimittajan tuotenumero

3800235268209

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

elektroninen liitäntälaite 1-10V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Nimellisjännitealue:

110...240 V

Väri:

sininen

Yksikköjen määrä:

1

Kiinnitystapa:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

3 W

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

19 mm

Laitteen korkeus:

94 mm

Laitteen syvyys:

69 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

0

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM - 0/1-10V ohjaus

Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM on WiFi-ohjattu 0/1-10V ohjain. Laite on suunniteltu valaistuksen, moottoreiden, venttiilien ja vastaavien ohjaukseen.

Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM toimii sourcing-tilassa, mikä tarkoittaa, että se tuottaa oman 1-10V signaalinsa. Laitteessa on myös sisäänrakennettu rele katkaisua ja tehonmittausta varten.

Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai suosikkisi Smart Home- tai Smart Building -järjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey, KNX ja monien muiden kanssa.

Toiminnot
Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM:ää käytetään enimmäkseen 1-10V liitäntälaitteiden ohjaukseen valaistuksessa, mutta se sopii myös tuulettimien, moottoreiden ja vastaavien nopeuden säätöön. Laitteessa on kaksi tuloa tavallisille yksinapaisille kytkimille, jousella tai ilman, ja sitä voidaan ohjata yksi- ja kaksipainikkeisella ohjauksella. Laite tukee yötilaa, jolloin valo syttyy automaattisesti alhaisemmalla kirkkaustasolla yöllä. Lisäksi on mahdollista asettaa minimi- ja maksimikirkkaus, himmennyksen nopeus, automaattiset päälle/pois-ajastimet ja paljon muuta.

Yhteydet
Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM voidaan liittää internetiin tai paikalliseen verkkoon LAN-liitännän ja/tai 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro-, Plus- ja Gen3-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää myös Shelly Bluetooth -laitteiden yhdyskäytävänä.

Laite toimii paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivoimista suositellaan helpon tiedon tallennuksen ja lisääntyneen toiminnallisuuden vuoksi. Laite voi myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta. Kaikki tukevat TLS:ää.

Laitteisto
Laite on varustettu toisen sukupolven laitteistolla, joka sisältää tehokkaan ESP32-prosessorin. Tämä mahdollistaa skriptaustoimintojen käytön edistyneeseen ja käyttäjän mukauttamaan toiminnallisuuteen sekä kantaman laajennustoiminnon laitteen kanssa.