SHELLY - Valonsäädin - Shelly Pro Dimmer 1PM

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - muu

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Nimellisjännitealue - 110...240 V

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235268162

Sähkönumero

2616134

Toimittajan tuotenumero

3800235268162

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

muu

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Nimellisjännitealue:

110...240 V

Väri:

vihreä

Yksikköjen määrä:

1

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

10...200 W

Kiinnitystapa:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

2 W

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

19 mm

Laitteen korkeus:

94 mm

Laitteen syvyys:

69 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

0

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausjännite:

110...240 V

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

50...200 VA

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Shelly Pro Dimmer 1PM ja Shelly Pro Dimmer 2PM ovat WiFi-ohjattuja 1-kanavaisia ja 2-kanavaisia himmentimiä, jotka on tarkoitettu asennettavaksi DIN-kiskoon ryhmäkeskukseen. Molemmat versiot kestävät jopa 200W LED-kuormitusta kanavaa kohti ja sisältävät tehonmittauksen kullakin kanavalla, mikä tarjoaa helpon yleiskuvan kulutuksesta.

Shellyn Pro Dimmer 1PM:n ja 2PM:n asennus ja ohjaus on helppoa Shelly Smart Control -sovelluksen tai valitsemasi älykotijärjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Homen, Amazon Alexan, Home Assistantin, Samsung SmartThingsin, Athom Homeyn ja monien muiden kanssa.

Kuormituskaavio kanavaa kohti:
  • Himmennettävät LED-lamput: 200 W
  • Himmennettävät elektroniset muuntajat: 180 W
  • Ei-himmennettävät LED-lamput: 110 W (On/Off-tila)
  • Hehkulamput: 200 W
  • Halogenilamput: 200 W
  • Käämimuuntaja: 200 VA
  • Loistelamput: 50 W

Toiminnot
Himmentimet voidaan syöttää 110-240 VAC:lla. Molemmissa on kaksi syöttöä per himmenninkanava, mikä mahdollistaa 2-painikkeen toiminnan. Oletusasetuksena ne on ohjelmoitu toimimaan yhden jousipainikkeen kanssa. Molemmat syötöt ovat täysin ohjelmoitavia, mikä tarkoittaa, että lisäsyöttöä voidaan käyttää myös toisen Shelly-laitteen ohjaamiseen.

Yhteys
Shelly Pro Dimmereitä voidaan yhdistää internettiin tai paikalliseen verkkoon 2,4 GHz:n WiFi-yhteyden tai RJ45 LAN-kaapelin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro- ja Plus-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää myös gatewayna Shellyn Bluetoothilla toimiville paristokäyttöisille Bluetooth-laitteille.

Kaikki Shelly-laitteet toimivat paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivoimista suositellaan helppoa datatallennusta ja lisätoimintoja varten. Laitteet voivat myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta. Kaikki tukevat TLS:ää.