SHELLY - Valonsäädin - Shelly Pro Dimmer 2PM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue - 110...240 V
Väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235268179
Sähkönumero
2616135
Toimittajan tuotenumero
3800235268179
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue:
110...240 V
Väri:
vihreä
Yksikköjen määrä:
1
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
10...200 W
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
2 W
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
19 mm
Laitteen korkeus:
94 mm
Laitteen syvyys:
69 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
0
Sovellusohjaus (Bluetooth):
kyllä
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite:
110...240 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
50...200 VA
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Shellyn Pro Dimmer 1PM:n ja 2PM:n asennus ja ohjaus on helppoa Shelly Smart Control -sovelluksen tai valitsemasi älykotijärjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Homen, Amazon Alexan, Home Assistantin, Samsung SmartThingsin, Athom Homeyn ja monien muiden kanssa.
Kuormituskaavio kanavaa kohti:
- Himmennettävät LED-lamput: 200 W
- Himmennettävät elektroniset muuntajat: 180 W
- Ei-himmennettävät LED-lamput: 110 W (On/Off-tila)
- Hehkulamput: 200 W
- Halogenilamput: 200 W
- Käämimuuntaja: 200 VA
- Loistelamput: 50 W
Toiminnot
Himmentimet voidaan syöttää 110-240 VAC:lla. Molemmissa on kaksi syöttöä per himmenninkanava, mikä mahdollistaa 2-painikkeen toiminnan. Oletusasetuksena ne on ohjelmoitu toimimaan yhden jousipainikkeen kanssa. Molemmat syötöt ovat täysin ohjelmoitavia, mikä tarkoittaa, että lisäsyöttöä voidaan käyttää myös toisen Shelly-laitteen ohjaamiseen.
Yhteys
Shelly Pro Dimmereitä voidaan yhdistää internettiin tai paikalliseen verkkoon 2,4 GHz:n WiFi-yhteyden tai RJ45 LAN-kaapelin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro- ja Plus-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää myös gatewayna Shellyn Bluetoothilla toimiville paristokäyttöisille Bluetooth-laitteille.
Kaikki Shelly-laitteet toimivat paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivoimista suositellaan helppoa datatallennusta ja lisätoimintoja varten. Laitteet voivat myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta. Kaikki tukevat TLS:ää.


