SHELLY - Valonsäädin - Shelly Pro RGBWW PM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue - 12...24 V
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235268216
Sähkönumero
2616145
Toimittajan tuotenumero
3800235268216
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue:
12...24 V
Väri:
keltainen
Yksikköjen määrä:
0
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
1.2 W
Johtimen poikkipinta-ala:
0.1...2.5 mm²
Laitteen leveys:
19 mm
Laitteen korkeus:
94 mm
Laitteen syvyys:
69 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
0
Sovellusohjaus (Bluetooth):
kyllä
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Ohjausjännite:
12...24 V
Max. kytkentäteho LED:
360 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Shelly Pro RGBWW PM on WiFi-ohjattu 5-kanavainen ohjain 12/24V LED-nauhoille, jossa on tehonmittaus. Viiden kanavan ansiosta laite voi ohjata RGB-, RGBW-, RGBWW- tai viittä valkoista LED-nauhaa, mikä määritetään helposti laitteen asetuksissa. Laite on suunniteltu asennettavaksi ryhmäkeskukseen.
Toiminnot
Shelly Pro RGBWW PM:ssä on monia sisäänrakennettuja toimintoja. Se tarvitsee tavallisen 12 tai 24V LED-ajurin ja mittaa automaattisesti tehonkulutuksen jokaiselle kanavalle, jota voidaan seurata Shelly Smart Control -sovelluksen kautta. Kuormituskapasiteetti on seuraava:
- 12V: 60W per kanava (maks. 192W kokonaiskuormitus)
- 24V: 120W per kanava (maks. 384W kokonaiskuormitus)
Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja monien muiden kanssa.
Yhteydet
Shelly Pro RGBWW PM voidaan liittää internetiin tai paikalliseen verkkoon LAN-liitännän ja/tai 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro-, Plus- ja Gen3-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää myös Shelly Bluetooth -laitteiden yhdyskäytävänä.
Laite toimii paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivoimista suositellaan helpon tiedon tallennuksen ja lisääntyneen toiminnallisuuden vuoksi. Laite voi myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta. Kaikki tukevat TLS:ää.
Laitteisto
Laite on varustettu toisen sukupolven laitteistolla, joka sisältää tehokkaan ESP32-prosessorin. Tämä mahdollistaa skriptaustoimintojen käytön edistyneeseen ja käyttäjän mukauttamaan toiminnallisuuteen sekä kantaman laajennustoiminnon laitteen kanssa.


