SHELLY - Väyläliityntäyksikkö - Shelly PRO LoRa Add-on

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238073169

Sähkönumero

2807458

Toimittajan tuotenumero

3800238073169

Tukkuerä

0

Pitkän kantaman viestintämoduuli Pro sarjan laitteille

Shelly PRO LoRa Add-on on galvaanisesti eristetty viestintämoduuli, joka laajentaa valittujen Shelly Pro -laitteiden kantamaa langattomalla LoRa-yhteydellä jopa 5 km:iin. Moduuli kiinnitetään DIN-kiskoon isäntälaitteen viereen ja liitetään Shellyn omalla sarjaliitännällä. Mukana toimitetaan ulkoinen SMA-antenni, jota voidaan jatkaa tai päivittää paremman kuuluvuuden saavuttamiseksi — esimerkiksi metallikoteloon asennettaessa.

Pieni alle 14 dBm:n RF-teho ja EU868:n alavirtatila varmistavat luotettavan toiminnan ilman duty cycle -rajoituksia normaalikäytössä. Kaksi LED-merkkivaloa (RX ja TX) näyttävät viestintätilan suoraan laitteessa. Lisävaruste tukee mukautettuja skriptejä ja voi yhdistyä isäntälaitteen Bluetooth-toimintoon, jolloin Shelly BLU -laitteiden data voidaan välittää LoRa-yhteyden yli.

Huomaa: LoRa-yhteyden muodostamiseen tarvitaan vähintään kaksi LoRa-moduulia — joko kaksi Pro-laitetta PRO LoRa Add-onilla tai yhdistelmä Shelly LoRa Add-onin kanssa. Yhteensopiva Shelly Pro 1:n, 1PM:n, 2:n, 2PM:n, 3EM:n, EM-50:n, RGBWW PM:n sekä PRO Dimmer 0/1-10V PM:n, 1PM:n ja 2PM:n kanssa (laiteohjelmisto 2.0 tai uudempi).

Käyttökohteet:
  • Katuvalaistus — katuvalojen etäohjaus ja valvonta pitkien etäisyyksien yli
  • Maatalous ja kastelu — pumppujen ja kastelun automatisointi etäpelloilla ilman paikallista Wi-Fi-yhteyttä
  • Pysäköintialueet — aikataulutettu tai liiketunnistinpohjainen valaistus suurilla pysäköintialueilla
  • Aurinkovoimalat — invertterien ja pumppujen valvonta ja ohjaus aurinkovoimapuistoissa
  • Teollisuus ja varastot — vyöhykkeittäinen valaistuksen ja laitteiston ohjaus suurissa halleissa