SHELLY - Väyläliityntäyksikkö - Shelly Pro Modbus Add-on RS485

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238074487
Sähkönumero
2807460
Toimittajan tuotenumero
3800238074487
Tukkuerä
0
Shelly Pro Modbus Add-on RS485
Tuo Shelly Pro -laitteisiisi ammattitason RS485 Modbus -tiedonsiirto.
Shelly Pro Modbus Add-on RS485 laajentaa Shelly Pro -laitteesi ammattitason automaatiokomponenteiksi lisäämällä luotettavan RS485 Modbus -tiedonsiirron. Lisäosa kiinnittyy suoraan yhteensopivien Shelly Pro -laitteiden laajennusporttiin, mikä mahdollistaa siistin, kompaktin ja turvallisen asennuksen DIN-kiskoon. Laajalti käytetyn RS485-standardin ansiosta se avaa uusia mahdollisuuksia liikerakennuksiin, suuriin asuinkohteisiin ja uusiutuvan energian järjestelmiin.
Lisäosa tukee sekä Modbus client -tilaa, jossa Shelly-laite lukee tietoja ulkoisista mittareista ja ohjaimista, että Modbus server -tilaa, jossa laitteen omat mittaukset ja tilat jaetaan muiden järjestelmien kanssa. Se integroituu BMS-, EMS- ja SCADA-järjestelmiin sekä ammattitason automaatioalustoihin ja tukee RS485-verkkoja, joissa on jopa 32 laitetta samassa väylässä.
Käyttökohteet:
Tuo Shelly Pro -laitteisiisi ammattitason RS485 Modbus -tiedonsiirto.
Shelly Pro Modbus Add-on RS485 laajentaa Shelly Pro -laitteesi ammattitason automaatiokomponenteiksi lisäämällä luotettavan RS485 Modbus -tiedonsiirron. Lisäosa kiinnittyy suoraan yhteensopivien Shelly Pro -laitteiden laajennusporttiin, mikä mahdollistaa siistin, kompaktin ja turvallisen asennuksen DIN-kiskoon. Laajalti käytetyn RS485-standardin ansiosta se avaa uusia mahdollisuuksia liikerakennuksiin, suuriin asuinkohteisiin ja uusiutuvan energian järjestelmiin.
Lisäosa tukee sekä Modbus client -tilaa, jossa Shelly-laite lukee tietoja ulkoisista mittareista ja ohjaimista, että Modbus server -tilaa, jossa laitteen omat mittaukset ja tilat jaetaan muiden järjestelmien kanssa. Se integroituu BMS-, EMS- ja SCADA-järjestelmiin sekä ammattitason automaatioalustoihin ja tukee RS485-verkkoja, joissa on jopa 32 laitetta samassa väylässä.
Käyttökohteet:
- Energianseuranta – siirrä energiadata Shelly Pro EM -laitteista suoraan BMS-, EMS- ja SCADA-järjestelmiin
- Rakennusautomaatio (BMS) – integroi Shelly Pro toimistojen, hotellien ja suurten asuinkohteiden ohjausjärjestelmiin
- Ammattitason automaatio – kommunikoi PLC-laitteiden, moottoriohjainten ja yhdyskäytävien kanssa teollisuudessa ja tuotannossa
- Uusiutuva energia – yhdistä aurinkoinverttereihin, akustoihin ja mikroverkkoihin RS485:n kautta
- LVI-integraatio – seuraa toimintatietoja ja ohjaa lisälaitteita RS485:n kautta
- Yhteensopiva: Shelly Pro EM-50, Pro 3EM (120A), Pro 3EM 400, Pro 1 ja Pro 2


