SHELLY - Väyläliityntäyksikkö - Shelly PRO Sensor Add-on

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073459
Sähkönumero
2807459
Toimittajan tuotenumero
3800238073459
Tukkuerä
0
Sensori lisäosa Shelly Pro-sarjan laitteille
Shelly PRO Sensor Add-on on galvaanisesti eristetty DIN-kiskolisävaruste, joka muuttaa yhteensopivat Shelly Pro -laitteet tehokkaiksi anturikeskittimiksi. Laite tarjoaa kaksi 1-Wire data-liitintä, kaksi analogista tuloa (0-10 V), kaksi digitaalista tuloa (±15 V) ja yhden potentiaalivapaan solid-state-relelähdön — kaikki kompaktissa modulissa, joka asennetaan suoraan sähkökeskukseen olemassa olevan Shelly Pro -laitteen viereen.
Moduuli liitetään isäntälaitteeseen Shellyn sisäisen sarjaliitännän kautta ja saa virtansa 12 V:n jännitteenä isäntälaitteesta. Tämä tarkoittaa, ettei tarvita erillistä virtalähdettä, ylimääräistä verkkokonfiguraatiota tai ulkoista ohjainta — anturitiedot kulkevat suoraan isäntälaitteen verkkokäyttöliittymään, skripteihin, MQTT:hen ja automaatioihin. Galvaaninen eristys kaikissa liitännöissä suojaa sekä anturit että isäntälaitteen sekajännitteisissä ympäristöissä.
Shelly PRO Sensor Add-on tukee laajaa valikoimaa antureita, mukaan lukien jopa viisi DS18B20-lämpötila-anturia 1-Wire-kanavaa kohden, DHT22-lämpötila- ja kosteusanturit, NTC-vastukset (10 kΩ, β=4000 K), valovastukset, PIR-anturit, maaperän kosteusanturit, ultraäänianturit ja muut 0-10 V analogiset anturit. Lisävaruste on yhteensopiva useimpien Arduino-anturien kanssa, mikä tekee siitä hyvin soveltuvan sekä tavanomaisiin automaatioskenaarioihin että erikoistuneisiin asennus- ja prototyyppiprojekteihin.
Yhteensopivat isäntälaitteet: Shelly Pro 1, Pro 1PM, Pro 2, Pro 2PM, Pro 3EM, Pro Dimmer 0/1-10V PM, Pro Dimmer 1PM, Pro Dimmer 2PM ja Pro EM-50. Koska Shelly PRO Sensor Add-on perii isäntälaitteen yhteyden, anturitiedot integroituvat saumattomasti Shelly Smart Control -sovellukseen ja haluamaasi älykotijärjestelmään — mukaan lukien Home Assistant, Athom Homey, Samsung SmartThings, Google Home, Amazon Alexa ja KNX.
Käyttökohteet:
Shelly PRO Sensor Add-on on galvaanisesti eristetty DIN-kiskolisävaruste, joka muuttaa yhteensopivat Shelly Pro -laitteet tehokkaiksi anturikeskittimiksi. Laite tarjoaa kaksi 1-Wire data-liitintä, kaksi analogista tuloa (0-10 V), kaksi digitaalista tuloa (±15 V) ja yhden potentiaalivapaan solid-state-relelähdön — kaikki kompaktissa modulissa, joka asennetaan suoraan sähkökeskukseen olemassa olevan Shelly Pro -laitteen viereen.
Moduuli liitetään isäntälaitteeseen Shellyn sisäisen sarjaliitännän kautta ja saa virtansa 12 V:n jännitteenä isäntälaitteesta. Tämä tarkoittaa, ettei tarvita erillistä virtalähdettä, ylimääräistä verkkokonfiguraatiota tai ulkoista ohjainta — anturitiedot kulkevat suoraan isäntälaitteen verkkokäyttöliittymään, skripteihin, MQTT:hen ja automaatioihin. Galvaaninen eristys kaikissa liitännöissä suojaa sekä anturit että isäntälaitteen sekajännitteisissä ympäristöissä.
Shelly PRO Sensor Add-on tukee laajaa valikoimaa antureita, mukaan lukien jopa viisi DS18B20-lämpötila-anturia 1-Wire-kanavaa kohden, DHT22-lämpötila- ja kosteusanturit, NTC-vastukset (10 kΩ, β=4000 K), valovastukset, PIR-anturit, maaperän kosteusanturit, ultraäänianturit ja muut 0-10 V analogiset anturit. Lisävaruste on yhteensopiva useimpien Arduino-anturien kanssa, mikä tekee siitä hyvin soveltuvan sekä tavanomaisiin automaatioskenaarioihin että erikoistuneisiin asennus- ja prototyyppiprojekteihin.
Yhteensopivat isäntälaitteet: Shelly Pro 1, Pro 1PM, Pro 2, Pro 2PM, Pro 3EM, Pro Dimmer 0/1-10V PM, Pro Dimmer 1PM, Pro Dimmer 2PM ja Pro EM-50. Koska Shelly PRO Sensor Add-on perii isäntälaitteen yhteyden, anturitiedot integroituvat saumattomasti Shelly Smart Control -sovellukseen ja haluamaasi älykotijärjestelmään — mukaan lukien Home Assistant, Athom Homey, Samsung SmartThings, Google Home, Amazon Alexa ja KNX.
Käyttökohteet:
- Lämpötilan, kosteuden ja avoimien ovien/ikkunoiden seuranta sähkökeskuksesta
- Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon optimointi lämpötila- ja kosteusantureilla
- Liiketunnistinohjattu valaistus PIR-antureilla käytävissä, varastoissa ja toimistoissa
- Vesivuotojen suojaus digitaalisilla vesisensoreilla ja automaattisella sulkemisella
- Älykäs kastelu maaperän kosteusantureilla kasvihuoneisiin ja ulkojärjestelmiin
- Erikoistuneet seurantaprojektit Arduino-yhteensopivilla antureilla


