SHELLY - Vesivuotokytkin - Smart water valve DN15, ½

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 1/2" (15)

  • Liitokset - metrinen ulkokierre

  • Liitännän tiiviste 1 - kyllä

  • Liitännän tiiviste 2 - kyllä

  • Ohjaussignaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238070595

Sähkönumero

7109702

Toimittajan tuotenumero

3800238070595

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

1/2" (15)

Liitokset:

metrinen ulkokierre

Liitännän tiiviste 1:

kyllä

Liitännän tiiviste 2:

kyllä

Ohjaussignaali:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Tilatieto:

väyläliityntä

Säädettävä toiminta-.alue:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

FrankEver Smart water valve DN15, ½" - Powered By Shelly

Powered By Shelly – FrankEver Smart Water Valve on älykäs vesiventtiili, joka tukee sekä WiFi- että Bluetooth-yhteyksiä.

Vesiventtiiliä on saatavana kolmessa koossa:
  • 15 mm (½"): 3800238070595
  • 20 mm (¾"): 3800238070588
  • 25 mm (1"): 3800238070670
Laite saa virtansa yksinkertaisesti 2A USB-A:n kautta ja siinä on sisäänrakennettu varavirtalähde, jonka ansiosta venttiili voidaan avata tai sulkea sähkökatkon aikana. Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi kolmannen osapuolen alustalla on mahdollista avata ja sulkea venttiili 0-100 %. Venttiili on lisäksi juomavesihyväksytty (NSF) ja siinä on DS18B20-lämpötila-anturi, jonka avulla veden lämpötilaa voidaan valvoa.

  • WiFi: Toimii 2,4 GHz:n WiFi-verkossa - ei tarvetta yhdyskäytävälle.
  • Bluetoothia voidaan käyttää suoraan viestintään Shelly BLU -paristolaitteiden kanssa.
  • Toimii paikallisesti: Kaikki ensisijaiset toiminnot toimivat 100 % paikallisesti, joten laitteet toimivat edelleen, vaikka verkkoyhteytesi olisi poikki.
  • Laaja yhteensopivuus: Shelly voidaan integroida yli 200 kumppanijärjestelmään, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja moniin muihin.
  • Edistyneet ominaisuudet: Tukee MQTT-, HTTP- ja WebSocket-protokollia edistynyttä viestintää varten. Kaikki tukevat TLS:ää.
Powered By Shelly
Powered By Shelly -laitteet ovat kumppaniyritysten kehittämiä ja valmistamia laitteita, jotka käyttävät Shelly X -sirua. Tämä tarkoittaa, että kaikki Powered By Shelly -laitteet ovat 100 % yhteensopivia Shelly Smart Control -sovelluksen ja kaikkien kolmannen osapuolen integraatioiden kanssa. Kaikki Powered By Shelly -laitteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Shellyn kanssa, joten kaikkien toimintojen täysi toimivuus on taattu.

Toimii paikallisesti - ei tarvetta yhdyskäytävälle
Kaikissa Shelly WiFi -laitteissa on sisäänrakennettu web-palvelin, mikä tarkoittaa, että saat lukuisia toimintoja, jotka toimivat aina riippumatta siitä, onko sinulla aktiivinen internet-yhteys vai ei. Et myöskään tarvitse yhdyskäytävää, joten voit aloittaa vain yhdellä Shelly-laitteella. Sisäänrakennettu web-palvelin tarkoittaa, että Shellyllä on sisäänrakennettu muisti, joten se muistaa auringonnousun, auringonlaskun, aikataulut jne. myös verkon ollessa alhaalla. Releet ja himmentimet toimivat kuten tavalliset vipureleet, joten niitä voidaan käyttää tavallisten kytkinten kanssa - myös ilman internetiä. Kaikki tulot ja lähdöt ovat täysin ohjelmoitavissa ja vaativat vain paikallisen WiFi-yhteyden kommunikoidakseen laitteiden välillä. Suosittelemme kuitenkin edelleen aktiivista internet-yhteyttä, sillä se avaa vielä enemmän toimintoja.