SHELLY - Virtalähde - Ecowitt WS90 virtalähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072858
Sähkönumero
2807461
Toimittajan tuotenumero
3800238072858
Tukkuerä
0
Ecowitt WS90 DC virtalähde - 12V/1A - 20m
Ecowitt WS90 DC-virtalähde on 12 V / 1 A virta-adapteri, jossa on 20 metrin jatkokaapeli ja joka tuottaa Ecowitt WS90 -sääasemalle (Powered by Shelly) jatkuvan ulkoisen virran. Asema ei ole enää riippuvainen aurinkolatauksesta ja varaparistosta, mikä varmistaa luotettavan toiminnan ympäri vuoden – myös pimeinä talvikuukausina ja varjoisissa paikoissa. 20 metrin kaapeli antaa suuren vapauden sijoittaa sääasema suhteessa virtalähteeseen.
Käyttökohteet:
Ecowitt WS90 DC-virtalähde on 12 V / 1 A virta-adapteri, jossa on 20 metrin jatkokaapeli ja joka tuottaa Ecowitt WS90 -sääasemalle (Powered by Shelly) jatkuvan ulkoisen virran. Asema ei ole enää riippuvainen aurinkolatauksesta ja varaparistosta, mikä varmistaa luotettavan toiminnan ympäri vuoden – myös pimeinä talvikuukausina ja varjoisissa paikoissa. 20 metrin kaapeli antaa suuren vapauden sijoittaa sääasema suhteessa virtalähteeseen.
Käyttökohteet:
- Jatkuva virransyöttö WS90:lle – riippumaton aurinkokennoista ja paristosta
- Luotettavat mittaukset talvella ja vähäisen auringonvalon paikoissa
- Syöttää virtaa aseman virtaa vaativiin toimintoihin, kuten sadeanturin lämmitykseen
- 20 m kaapeli joustavaan asennukseen kauas lähimmästä pistorasiasta


