SHELLY - Virtamuuntaja avattava - Shelly EM 120A current clamp

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi
SHELLY - Virtamuuntaja avattava - Shelly EM 120A current clamp

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 15 mm

  • Ensiönimellisvirta - 120 A

  • Toisionimellisvirta - 0 A

  • Toisionimellisteho - 0 VA

  • Energiankulutus - 0 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235266410

Sähkönumero

6707202

Toimittajan tuotenumero

3800235266410

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

15 mm

Ensiönimellisvirta:

120 A

Toisionimellisvirta:

0 A

Toisionimellisteho:

0 VA

Energiankulutus:

0 W

Malli / Tyyppi:

kaapeliarakentava virtamuunnin

Aukon korkeus:

15...15 mm

Aukon leveys:

15...15 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

kaapelointi

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Shelly 120A current transformer clamp for Pro 3EM

Virtamuuntaja, joka voidaan käyttää yhdessä Shelly EM:n kanssa yksivaiheiseen energianmittaukseen ja Shelly Pro 3EM:n kanssa kolmivaiheiseen energianmittaukseen. Shelly EM ja Pro 3EM mittaavat tehoa, jännitettä, virtaa ja tehokerrointa.

Virtamuuntaja on saatavilla eri kokoisina:
Shelly 50A virtamuuntaja Shelly Pro 3EM:lle: 3800235266632
Shelly 120A virtamuuntaja Shelly Pro 3EM:lle: 3800235266410
Shelly 400A virtamuuntaja Shelly Pro 3EM:lle: 3800235266496