SHELLY - Yhdistin - Bluetooth?WiFi-yhdyskäytävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - Bluetooth-liitäntä
Asennustapa - muu
Protokolla - TCP/IP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235261934
Sähkönumero
7407201
Toimittajan tuotenumero
3800235261934
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
Bluetooth-liitäntä
Asennustapa:
muu
Protokolla:
TCP/IP
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käyttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi:
DC
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
kyllä
Radioliitäntä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Shelly BLU Gateway Gen3 on Bluetooth–Wi-Fi-yhdyskäytävä kompaktissa USB-A-muodossa. Se kerää paristokäyttöisten Shelly BLU -laitteidesi signaalit — BLU H&T, BLU Door/Window, BLU Button, BLU Motion ja muut sarjan laitteet — ja tuo ne saataville paikallisverkkoon ja Shelly Smart Controliin. Kytketään mihin tahansa vähintään 5 W:n USB-A-porttiin: laturiin, reitittimeen tai keskuksen USB-pistorasiaan.
Tärkeintä lämmityksen ohjauksessa: Shelly BLU TRV voi käyttää ulkoisia antureita vasta, kun asennuksessa on BLU Gateway Gen3. Jos Shelly BLU H&T:n on tarkoitus tuottaa oikea huonelämpötila tai Shelly BLU Door/Window'n katkaista lämmitys ikkunan avautuessa, yhteys kulkee yhdyskäytävän kautta. Yksi yhdyskäytävä hallitsee jopa viittä BLU TRV:tä.
Huomaa kuitenkin: jos asennuksessa on jo Shelly-releitä tai himmentimiä, joissa on sisäänrakennettu Bluetooth, ne voivat toimia BLU-laitteiden yhdyskäytävänä, jolloin erillistä BLU Gateway Gen3:a ei tarvita. Se on tarpeen, kun sopivaa Shelly-laitetta ei ole lähellä — tai kun haluat käyttää ulkoisia antureita BLU TRV:n kanssa.
Käyttöönotto ja ohjaus onnistuvat helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykotijärjestelmällä — Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home ja Amazon Alexa. Yhdyskäytävässä on oma sisäänrakennettu web-käyttöliittymä määrityksiin ja seurantaan, ja se tukee skriptausta omaa logiikkaa varten.
Käyttökohteet
• Ulkoiset anturit BLU TRV:lle: antaa patteritermostaatille pääsyn Shelly BLU H&T:hen ja BLU Door/Window'hun — jopa viisi BLU TRV:tä yhdyskäytävää kohti.
• Kodit ilman Shelly-releitä: kattaa BLU-laitteet taloissa, joihin ei ole asennettu yhdyskäytävänä toimivia Wi-Fi-releitä.
• Kuuluvuus reunoilla: sijoita yhdyskäytävä USB-laturiin kellariin tai autotalliin, jonne muut Shelly-laitteet eivät yllä.
• Etäkäyttö anturitietoihin: lämpötila, kosteus sekä ovi- ja ikkunatila ovat käytettävissä kodin Bluetooth-kantaman ulkopuolella.
• Automaatiot järjestelmien yli: käytä BLU-antureiden tilaa skenaarioissa muun Shelly-asennuksen kanssa.
• Vuokraus ja loma-asunto: yksi USB-yhdyskäytävä tuo BLU-antureita täynnä olevan talon näkyviin sovellukseen ilman kiinteää asennusta.
Liitännät, asennus ja virransyöttö
• Wi-Fi 802.11 b/g/n (2401-2483 MHz) ja Bluetooth 4.2 LE (2402-2480 MHz).
• Kantama: Wi-Fi jopa 30 m sisällä ja 50 m ulkona; Bluetooth jopa 10 m sisällä ja 30 m ulkona.
• Syöttö: 5 V vähintään 5 W:n USB Type-A -portista. Kulutus alle 1 W (huipuissa jopa 5 W).
• Jopa viisi Shelly BLU TRV:tä yhdyskäytävää kohti.
• Paritusnäppäin nopeaan yhdistämiseen, resetointinäppäin ja LED, joka näyttää verkko- ja paritustilan.
• Sisäänrakennettu web-käyttöliittymä; tukee skriptausta, MQTT:tä, aikatauluja ja webhookeja.
• Mitat 60 x 27 x 11 mm, paino 10 g, valkoinen muovi. Käyttölämpötila -20 - 40 °C, kosteus 30-70 % RH.
• Ei tarpeen, jos asennuksessa jo toimii Shelly-laite, jossa on sisäänrakennettu Bluetooth-yhdyskäytävä.


