SIBA - 12 kV 31.5A e/d=292/53mm - 3000413.31.5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöluokka - muu
Käyttökohde - muuntajasuojaus, primääripuoli
Nimellisvirta - 31.5 A
Nimellisjännite - 12 kV
Iskuri - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058231310
Sähkönumero
5823131
Toimittajan tuotenumero
3000413.31,5
Tukkuerä
1
Käyttöluokka:
muu
Käyttökohde:
muuntajasuojaus, primääripuoli
Nimellisvirta:
31.5 A
Nimellisjännite:
12 kV
Iskuri:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Katkaisukyky:
63 kA
Pituus:
292 mm
Halkaisija:
53 mm
Suoritusluokka IEC 60282-1 mukaan:
varmistus
Standardi:
DIN
Laukaisukäyrä:
muu
Asennustekniikka:
ilma
Suurjännitesulake 6/12 kV
Nimellisjännitealue Un: 6/12 kV
Pituus: e = 292 mm


