SIBA - 24kV 10A e/d=442/53mm - 3000613.10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöluokka - muu
Käyttökohde - muuntajasuojaus, primääripuoli
Nimellisvirta - 10 A
Nimellisjännite - 24 kV
Iskuri - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058230108
Sähkönumero
5823010
Toimittajan tuotenumero
3000613.10
Tukkuerä
1
Käyttöluokka:
muu
Käyttökohde:
muuntajasuojaus, primääripuoli
Nimellisvirta:
10 A
Nimellisjännite:
24 kV
Iskuri:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Katkaisukyky:
63 kA
Pituus:
442 mm
Halkaisija:
53 mm
Suoritusluokka IEC 60282-1 mukaan:
varmistus
Standardi:
DIN
Laukaisukäyrä:
muu
Asennustekniikka:
ilma
Suurjännitesulake 10/24 kV
Nimellisjännitealue Un: 10/24 kV
Pituus: e = 442 mm


