Etusivu

SIBA - 24kV 50A e/d=442/67mm - 3001413.50A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöluokka - muu

  • Käyttökohde - muuntajasuojaus, primääripuoli

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Nimellisjännite - 24 kV

  • Iskuri - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058230504

Sähkönumero

5823050

Toimittajan tuotenumero

3001413.50

Tukkuerä

1

Käyttöluokka:

muu

Käyttökohde:

muuntajasuojaus, primääripuoli

Nimellisvirta:

50 A

Nimellisjännite:

24 kV

Iskuri:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Katkaisukyky:

63 kA

Pituus:

442 mm

Halkaisija:

67 mm

Suoritusluokka IEC 60282-1 mukaan:

varmistus

Standardi:

DIN

Laukaisukäyrä:

muu

Asennustekniikka:

ilma

Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 =442 mm Suurjännitesulake 10/24 kV
Nimellisjännitealue Un: 10/24 kV
Pituus: ”e” = 442 mm