SIBA - Kahvasulak Ty-gG 000 100A 500V - 2000016.100A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854019838

Sähkönumero

3137281

Toimittajan tuotenumero

2000016.100

Tukkuerä

15

Nimellisvirta:

100 A

Käyttöluokka:

muu

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH00

Tehohävikki nimellisvirralla:

7.2 W

Käyttöluokka Ty-gG. koko 000. 100A. 500V. täyttää AMKA-ehdon.



AMKA-kahvasulake
Nimellisjännite: 500 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: Ty/gG
Normit: DIN 43 620
Korroosiosuojattu rakenne