SIBA - Kahvasulake aM 00 160A 690V - 2020908.160A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854026515

Sähkönumero

3136686

Toimittajan tuotenumero

2020908.160

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

160 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH00

Tehohävikki nimellisvirralla:

10.9 W

Kahvasulake, koko 00, aM, 160A, 690V, veitsikiinnitys