SIBA - Kahvasulake aM 00 16A 690V - 2047708.16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
16 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 16 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854036637
Sähkönumero
3136616
Toimittajan tuotenumero
2047708.16
Tukkuerä
9
Nimellisvirta:
16 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH00
Kahvasulake moottoripiirien suojaukseen
Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: aM
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2
Korroosiosuojattu rakenne


