SIBA - Kahvasulake aM 00 6A 690V - 2047708.6A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH00
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854036750

Sähkönumero

3136606

Toimittajan tuotenumero

2047708.6

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

6 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH00

Kahvasulake moottoripiirien suojaukseenNimellisjännite: 690 VAC Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: aM Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2 Korroosiosuojattu rakenne

Kahvasulake moottoripiirien suojaukseen
Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: aM
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2
Korroosiosuojattu rakenne