SIBA - Kahvasulake aM 000 10A 690V - 2047708.10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854036606
Sähkönumero
3136610
Toimittajan tuotenumero
2047708.10
Tukkuerä
9
Kahvasulake moottoripiirien suojaukseenNimellisjännite: 690 VACKatkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: aM Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2Korroosiosuojattu rakenne
Kahvasulake moottoripiirien suojaukseen
Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: aM
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2
Korroosiosuojattu rakenne
Kahvasulake moottoripiirien suojaukseen
Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: aM
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2
Korroosiosuojattu rakenne


