SIBA - Kahvasulake aM 1 25A 690V - 2021108.25A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854082979

Sähkönumero

3136825

Toimittajan tuotenumero

2021108.25

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

25 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Kahvasulake, koko 1, aM, 25A, 690V, veitsikiinnitys

Kahvasulake moottoripiirien suojaukseen
Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: aM
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2
Korroosiosuojattu rakenne