SIBA - Kahvasulake aM 2 100A 690V - 2021208.100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
100 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 100 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854027604
Sähkönumero
3136981
Toimittajan tuotenumero
2021208.100
Tukkuerä
9
Nimellisvirta:
100 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Kahvasulake moottoripiirien suojaukseen
Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: aM
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2
Korroosiosuojattu rakenne


