SIBA - Kahvasulake aM 3 315A 690V - 2021308.315A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 315 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854028168

Sähkönumero

3137031

Toimittajan tuotenumero

2021308.315

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

315 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Tehohävikki nimellisvirralla:

22 W

Kahvasulake moottoripiirien suojaukseenNimellisjännite: 690 VAC Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: aM Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2 Korroosiosuojattu rakenne

Kahvasulake moottoripiirien suojaukseen
Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: aM
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2
Korroosiosuojattu rakenne