SIBA - Kahvasulake aR 0 160A 1000V - 2038404.160A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 160 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 1000 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854032233
Sähkönumero
3137986
Toimittajan tuotenumero
2038404.160
Tukkuerä
12
Nimellisvirta:
160 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
1000 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH0
Tehohävikki nimellisvirralla:
42 W
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 1000 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: < = 50A: gR, > 50A: aR


