SIBA - Kahvasulake aR 0 80A 1000V - 2038404.80A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 1000 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854032301

Sähkönumero

3137980

Toimittajan tuotenumero

2038404.80

Tukkuerä

12

Nimellisvirta:

80 A

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

1000 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH0

Tehohävikki nimellisvirralla:

23 W

Erikoisnopea kahvasulake, koko 0, aR, 80A, 1000V, veitsikiinnitys

Erikoisnopea kahvasulake

Nimellisjännite: 1000 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: < = 50A: gR, > 50A: aR