SIBA - Kahvasulake aR 00 160A 690V - 2020920.160A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 160 A

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854026706

Sähkönumero

3138086

Toimittajan tuotenumero

2020920.160

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

160 A

Erikoisnopea kahvasulake, koko 000, aR, 160A, 690V, veitsikiinnitys

Erikoisnopea kahvasulakeNimellisjännite: 690 VAC Mitat: DIN 43 620 Katkaisukyky: 100 kA Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR