SIBA - Kahvasulake aR 00 660V 80mm - 2018904.125A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 125 A

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854026027

Sähkönumero

3139112

Toimittajan tuotenumero

2018904.125

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

125 A

Erikoisnopea kahvasulake, koko 00, aR, 125A, 660V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm

Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:660V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR