SIBA - Kahvasulake aR 00 660V 80mm - 2018904.250A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 250 A
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854026157
Sähkönumero
3139125
Toimittajan tuotenumero
2018904.250
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
250 A
Erikoisnopea kahvasulake, koko 00, aR, 250A, 660V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:660V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:660V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR


