SIBA - Kahvasulake aR 000 660V 80mm - 2028204.125A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 660 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854030567
Sähkönumero
3138812
Toimittajan tuotenumero
2028204.125
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
125 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
660 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000
Tehohävikki nimellisvirralla:
24 W
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:660V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR


