SIBA - Kahvasulake aR 000 660V 80mm - 2028204.150A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 150 A
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854030574
Sähkönumero
3138815
Toimittajan tuotenumero
2028204.150
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
150 A
Erikoisnopea kahvasulake, koko 000, gR, 150A, 660V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:660V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:660V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR


