SIBA - Kahvasulake aR 000 690V 80mm - 2028220.160A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 160 A
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854030741
Sähkönumero
3138916
Toimittajan tuotenumero
2028220.160
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
160 A
Erikoisnopea kahvasulake, koko 000, gR, 160A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:690V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:690V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR


