SIBA - Kahvasulake aR 000 690V 80mm - 2028220.315A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 315 A

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854030826

Sähkönumero

3138931

Toimittajan tuotenumero

2028220.315

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

315 A

Erikoisnopea kahvasulake, koko 000, gR, 315A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm

Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:690V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR