SIBA - Kahvasulake aR 1 1100V 110mm - 2071432.550A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
550 AKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400 A
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 550 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 1100 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854082993
Sähkönumero
3134755
Toimittajan tuotenumero
2071432.550
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
550 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
1100 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnitykselläKatkaisukyky: 100 kA Käyttöluokka: aRNormit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653 Kiinnitysmitta: 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnityksellä
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnityksellä
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm


