SIBA - Kahvasulake aR 1 1250V 110mm - 2071532.80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854045134
Sähkönumero
3139708
Toimittajan tuotenumero
2071532.80
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 80A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


