SIBA - Kahvasulake aR 1 125A 690V - 2021120.125A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854027390
Sähkönumero
3138182
Toimittajan tuotenumero
2021120.125
Tukkuerä
9
Nimellisvirta:
125 A
Erikoisnopea kahvasulake Nimellisjännite: 690 VAC Mitat: DIN 43 620 Katkaisukyky: 100 kA Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR


