SIBA - Kahvasulake aR 1 355A 500V - 2000304.355A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 355 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854021350

Sähkönumero

3137794

Toimittajan tuotenumero

2000304.355

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

355 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, gR, 355A, 500V, veitsikiinnitys

Erikoisnopea kahvasulake

Nimellisjännite: 500 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: < = 100A: gR, > 100A: aR