SIBA - Kahvasulake aR 1 400A 500V - 2000304.400A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854021374
Sähkönumero
3137795
Toimittajan tuotenumero
2000304.400
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
400 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 400A, 500V, veitsikiinnitys
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 500 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: < = 100A: gR, > 100A: aR
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 500 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: < = 100A: gR, > 100A: aR


