SIBA - Kahvasulake aR 1 600V 110mm - 2061532.900A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854040214
Sähkönumero
3139290
Toimittajan tuotenumero
2061532.900
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 900A, 600V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


