SIBA - Kahvasulake aR 1 600V 80mm - 2061132.900A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 900 A
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031395909
Sähkönumero
3139590
Toimittajan tuotenumero
2061132.900
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
900 A
Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 900A, 600V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite: 690V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite: 690V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka aR


