SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 110mm - 2061432.50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854039959
Sähkönumero
3134405
Toimittajan tuotenumero
2061432.50
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 50A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


