Etusivu

SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 110mm - 2061432.630A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854039980

Sähkönumero

3134463

Toimittajan tuotenumero

2061432.630

Tukkuerä

3

Erikoisnopeat kahvasulake pulttikiinnitykselläNimellisjänne: 690 VAC (Huom. 600 V*) Katkaisukyky: 200 kA Käyttöluokka: aRNormit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653 Kiinnitysmitta: 110 mm

Erikoisnopeat kahvasulake pulttikiinnityksellä
Nimellisjänne: 690 VAC (Huom. 600 V*)
Katkaisukyky: 200 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm