SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 110mm - 2061532.100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
100 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 100 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854040030
Sähkönumero
3139210
Toimittajan tuotenumero
2061532.100
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
100 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 100A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:690V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:690V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR


